※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー 自立埋込タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70510729
品番
F48EXS
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
フラットなのに視野が広いFFミラーに「自立埋込タイプ」が新登場。
壁面が無い場所にも設置できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
471×361
曲率半径
(像の大きさ)700R相当
色
シルバー
材質
ミラー:アクリル、柱:アルミ
型式
角型
用途
死角から来る人や自転車などの安全確認に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※動きながら、または遠くから観る場合、像がゆがんで見える場合があります。
※FFミラーの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性に問題はありません。
※直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※取り付けはエクステリア施工業者様にご依頼ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません