※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
熱線式検知器(ロング型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70510948
品番
EK34231
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
パルスカウント:1P〜4P切替
形状
ロング型
色
カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付
天井付
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
出力
検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)
DC12
速度
検知可能歩行:0.3〜2m/秒
消費電流(mA)
17
動作表示
動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)
20
検知方式
熱線レベル変化分
感度調整
可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所
屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア
16本
取付可能高さ(cm)
200〜500
動作電圧(V)
DC9〜3 無極性