※組合せ画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
レバーハンドル付電気錠ML型V18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70511054
品番
EK3712
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
付属品
キー3本付
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)
駆動:DC24
定格電流(A)
駆動:0.35
寿命
20万回以上
設置場所
玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所)
適合扉厚(mm)
33〜40