※組合せ画像

EK3812 モーター式本締電気錠MH型V18 Panasonic(パナソニック) 70511063 EK3812 モーター式本締電気錠MH型V18 Panasonic(パナソニック) 70511063

モーター式本締電気錠MH型V18

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70511063 品番EK3812
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
付属品キー3本付 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し氷結時の使用不可) 定格電圧(V)駆動:DC24 定格電流(A)駆動:0.4 寿命10万回以上 設置場所玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所) 適合扉厚(mm)33〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする