J2445 反射伸縮コーンバー10本セット セーフラン安全用品 70511255 J2445 反射伸縮コーンバー10本セット セーフラン安全用品 70511255 J2445 反射伸縮コーンバー10本セット セーフラン安全用品 70511255 J2445 反射伸縮コーンバー10本セット セーフラン安全用品 70511255 J2445 反射伸縮コーンバー10本セット セーフラン安全用品 70511255

反射伸縮コーンバー10本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70511255 品番J2445
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

伸縮タイプのコーンバーです。
長さ約108〜218mmの範囲で自由に調整できます。
両端コーンリング付きですぐにご使用いただけます。
反射タイプで夜間の視認性向上にも効果的。

用途進入禁止や境界用として、各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用としても 材質ABS 黄/黒 質量(g)約400(1本あたり) 管径(Φmm)40 長さ(cm)130〜210 セット数10本 リング径(Φmm)80(両端)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする