INS-80K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511307 INS-80K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511307 INS-80K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511307 INS-80K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511307 INS-80K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511307 INS-80K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511307

ステンレスキーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(8.1L×1台) 注文コード 70511307 品番 INS-80K H
参考基準価格(税別)¥10,020 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
容量(L)8.1 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×28.8×33.3 (脚を折りたたんだ状態 脚を立てるとが約5.5高くなります) アズワン品番64-9332-21 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70511298
2024-02-09
用途:
作業中ののどの渇きに
黒田鋼業株式会社 様 (鉱業)

商品の背丈が低くて良いと思います。水の出口がもう少し低ければもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
70511298
2024-07-01
用途:
現場作業員用
サービス業

ステンレス製をと思い購入。値段がもう少し安いといいですが。

対象商品:
70511307
2023-05-26
用途:
夏のイベントで使用
一般社団法人飯南町観光協会 様 (サービス業)

夏に開催のイベントで使用するため購入しました。頑丈で持ち運びに便利でした。使用後の掃除も簡単で助かります。

対象商品:
70511316
2022-08-14
用途:
家庭用です
その他業種

調理時に水道水ではなく、浄水した水を貯めておくために購入しました。
野菜や料理に大量に使うためです。
(シンクの蛇口には、どのメーカーの浄水器も直接取り付けが出来なかったので)

洗いやすいし、とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする