コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー通路
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70512278
品番
FT70
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、通路の衝突防止に役立ちます。
L字路の衝突を防止します。
用途
オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に、像が大きいミラー、広い通路や高齢者が多く利用する通路に
トラスコ品番
123-9006
材質
アクリル(ミラー)
幅(mm)
700
型式
角型
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
500
タイプ
片側用
取付け方法
両面テープ
像の大きさ(曲面R)
1000
使用場所
室内専用
注意
※屋外では使用できません。
※室内でも日光が当たる場所では使用できません。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません