※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
FFミラー 自立埋込タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
311
色
シルバー
注文コード
70512357
品番
F33EXS
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
道路の死角から来る人や自転車などの安全確認ができます。
用途
駐車場、道路などの安全確認に
色
シルバー
タイプ
自立埋込タイプ(屋外可)
幅(mm)
311
高さ(mm)
1761
像の大きさ(曲面R)
400R相当
設置寸法(高さ)(mm)
(最大)1461
材質
ミラー:アクリル、柱:アルミ
付属品
角パイプ(柱)×2、角パイプ(補強材)×2、Lアングル×8、ドリルネジ×16、樹脂キャップ×2、両面テープ×3
型式
角型
トラスコ品番
252-8109
関連資料:
図面(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
メーカーチラシ(4.9MB)
注意
※直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※エクステリア施工業者様にご依頼ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません