※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 屋外対応 安全ミラー
FFミラー 自立埋込タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
471
色
シルバー
注文コード
70512375
品番
F48EXS
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
道路の死角から来る人や自転車などの安全確認ができます。
色
シルバー
タイプ
自立埋込タイプ(屋外可)
幅(mm)
471
高さ(mm)
1601
像の大きさ(曲面R)
700R相当
設置寸法(高さ)(mm)
(最大)1301
材質
ミラー:アクリル、柱:アルミ
付属品
角パイプ(柱)×2、角パイプ(補強材)×2、Lアングル×8、ドリルネジ×16、樹脂キャップ×2、両面テープ×3
型式
角型
用途
駐車場、道路などの安全確認に
トラスコ品番
252-8108
関連資料:
(0.1MB)
(0.9MB)
(4.9MB)
注意
※直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※エクステリア施工業者様にご依頼ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません