PFA152-E ポールマウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー) 70512698

ポールマウントブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70512698品番PFA152-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

マウントアダプター
一体化されたデザイン

セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)動作温度範囲(℃)-40~60
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする