曜日別特売
PFB203W 防水壁付けブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー) 70512759

防水壁付けブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.5
内容量1台注文コード70512759品番PFB203W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一体化されたデザイン

材質アルミニウム、ABS樹脂質量(kg)0.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76荷重(kg)軸受:1防水性あり動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする