Dahua(ダーファ・テクノロジー)
ポール用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70512795
品番
PFA150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ブラケット及びボックスにて使用
一体化されたデザイン
材質
SECC
質量(kg)
1.1
取付方式
支柱
外形寸法(mm)
130.4×170×45
荷重(kg)
軸受:10
取付可能ポール径(Φmm)
80~150
動作湿度(%RH)
0~90
動作温度範囲(℃)
-40~+60
注意
※個人宅配送不可