DH-PFM811-C PoC受電機 Dahua(ダーファ・テクノロジー) 70513328

PoC受電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70513328 品番DH-PFM811-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

OSD/カメラ制御は300mまでサポート
3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。
DC12V/36Vの電圧をサポート
HDCVIカメラへの電源供給をサポート
ホットプラグをサポート

仕様給電力範囲(PES側):DC12〜DC36V、受電出力(PD側):DC12V、瞬時最大時:12W、プラットホーム:XVRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-S3/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電:6K、空気放電:8K 材質PC+ABS 質量(g)80 外形寸法(mm)79×64×27 チャンネル数伝送:1 保存温度範囲(℃)-30〜+80 コモン仕様落雷保護グレード:4K 色(本体) 伝送規格媒体:5C-2V/3C-2C 伝送距離(m)5C-2V:最大300 動作温度範囲(℃)-30〜+60 伝送信号HDCVI720P/1080Pをサポート(AHD/TVは非サポート) MTBF(時間)10000以下 湿度範囲(%)0〜95(結露無し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする