89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374

89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374
89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374
89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374
89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374
89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374
89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374
89206 メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ SUNDRY(角利産業) 70516374

メスティン アルミ飯盒 ラージサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70516374品番89206
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。
3.5合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。
バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。

セット内容メスティン本体・収納袋材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)ハンドル/ステンレス・シリコン収納袋/ポリエステル寸法(mm)ハンドル収納時:200×130×80、ハンドル展開時:330×130×75質量(g)約280最大容量(L)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする