CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の 水切りワイパー・ドライワイパー
2989.jp+ ドライワイパー 金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522052
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
床面の水・汚水・洗剤の除去に。皮付ゴムで水切れ抜群。メッキ加工で錆びにくい。
種別
スペア
材質
ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム
質量(g)
200
タイプ
中平
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×20×50
繰り返し・詰め替え
対応