CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
2989.jp+ グラスワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム
注文コード
70522174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
窓ガラスにこれ1本
種別
スペア
材質
スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ゴム:250×7×20、スポンジ:250×20×30
繰り返し・詰め替え
対応