- 2989.jp+ グラスワイパー CONDOR(山崎産業) 70522192 - 2989.jp+ グラスワイパー CONDOR(山崎産業) 70522192

2989.jp+ グラスワイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム 注文コード70522192 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥798
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラスにこれ1本

種別スペア 材質スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴム:380×7×20、スポンジ:380×20×30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70522192 - 64052066 37710000380000 2989.jp+ グラスワイパー38 スペア CONDOR(山崎産業) 2989.jp+ グラスワイパー38 スペア CONDOR(山崎産業) 1個 789 税込868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする