CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
2989.jp+ グラススクイジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
業界初!衝撃に強いポリカーボネート製で、握りやすく、軽くて作業もラクラク。
種別
本体
材質
ヘッド・グリップ:ポリカーボーネート、ゴムホルダー:アルミ合金、押えロックレバー:ポリアセタール、ゴム:合成ゴム
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×45×205
繰り返し・詰め替え
対応