曜日別特売
- 2989.jp+ グラススクイジー CONDOR(山崎産業) 70522235

2989.jp+ グラススクイジー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)35
内容量1個注文コード70522235品番-
参考基準価格(税別)¥478販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

独自の特殊カット面で抜群の水切り

種別スペア材質ゴム:合成ゴム質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×5×20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522235
2020-10-28
用途: 窓清掃
その他業種

以前まで使っていたものは、5年ぐらい使い、本当にべらべらボロで使っても糸みたいに線が出来てしまったのですが、新品に交換したら水の切れも良くなりました。
ただ力強く押し付けすぎると逆にゴムが曲がってしまうので、適度な力で作業したほうが良いです。特に不満点ございません。

対象商品 : 70522235
2020-12-17
用途: 古いゴムと交換
その他業種

経年劣化でゴムがゆがんで綺麗に水が切れなかったのが、よく切れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする