ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 高圧用管継手
ヤマトエンジニアリングの 高圧用ニップル
片口ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525288
品番
KN-S2-7
参考基準価格(税別)
¥371
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント片口ニップルストレートネジ
全長(mm)
35
寸法(Φmm)
7×G1/4
六角(mm)
14