片口ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70525315 品番 KN-T1-6
参考基準価格(税別)¥302 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ 全長(mm)36 寸法(Φmm)6×G1/8 六角(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする