ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 高圧用管継手
ヤマトエンジニアリングの 高圧用ニップル
片口ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525324
品番
KN-T2-9
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
全長(mm)
40
寸法(Φmm)
9×G1/4
六角(mm)
14