ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 高圧用管継手
ヤマトエンジニアリングの 高圧用ニップル
片口ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525333
品番
KN-T3-11
参考基準価格(税別)
¥507
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
全長(mm)
44
寸法(Φmm)
11×G3/8
六角(mm)
17