曜日別特売
NI-S34 異型ニップル ヤマトエンジニアリング 70525613

異型ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径G3/8・G1/2
内容量1個注文コード70525613品番NI-S34
参考基準価格(税別)¥607販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G3/8・G1/2全長(mm)32材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ六角(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする