曜日別特売
NI-T22 ニップル ヤマトエンジニアリング 70525647

ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径G1/4
内容量1個注文コード70525647品番NI-T22
参考基準価格(税別)¥356販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4全長(mm)31材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ六角(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする