ヤマトエンジニアリング
異型ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
G3/8・G1/2
G1/8・G1/4
G1/4・G3/8
G3/8・G1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525674
品番
NI-T34
参考基準価格(税別)
¥709
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
(おねじ)G
管接続口径
G3/8・G1/2
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
22