ヤマトエンジニアリング
異型ニップルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
R1/2・Rc3/8
R1/8・Rc1/4
R1/4・Rc1/8
R1/4・Rc3/8
R3/8・Rc1/4
R3/8・Rc1/2
R1/2・Rc3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525857
品番
NS-T43
参考基準価格(税別)
¥776
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
R/Rc
管接続口径
R1/2・Rc3/8
全長(mm)
29
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
22