ヤマトエンジニアリング
異型ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
G1/4・G3/8
G1/8・G1/4
G1/4・G3/8
G3/8・G1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525893
品番
SO-S23
参考基準価格(税別)
¥776
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G1/4・G3/8
全長(mm)
27
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
21