ヤマトエンジニアリング
Y型ホースジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻
適合ホース内径(Φmm)
11
注文コード
70526575
品番
YHJ-11
参考基準価格(税別)
¥2,462
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ホースジョイントY型
全長(mm)
109
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
適合ホース内径(Φmm)
11