ポイズ肌ケアパッド

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(24枚) 注文コード 70527108 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818

日常的な尿モレのケアに。ふっくら安心感のあるパッドタイプ。
超強力消臭シートでニオイ安心。気になる尿や汗などのニオイを消臭。
素肌と同じ弱酸性。お肌にやさしくふれる弱酸性のやわらか表面シート。
高吸収ポリマー。水分をすばやく閉じ込め逆戻りを防ぐからお肌はさらっと快適。
ダブルギャザー。立体ギャザーとサイドギャザーが2重で横モレを防止。
ムレにくい全面通気性。かわいい花柄エンボス。

吸収量(mL)170 タイプスーパー(長時間・夜も安心用) パッドサイズ(cm)12×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
少量失禁
製造業

肌によく厚みサイズ等、問題なくフィットしてズレなく使えているとのコメントでした。

2026-01-06
用途:
日常生活
有限会社オクダサイクル 様

91歳と97歳の両親に紙おしめの間で使用してますがいつも満足しています。

対象商品:
70527108
2020-07-02
用途:
老犬のおむつとして
手作りクレヨン工房 Tuna-Kai 様 (製造業)

老犬の介護おむつとして使っていますが、使う頻度が多く、近くのお店に週に何度も行くのがなんだか恥ずかしくなり、こちらで販売しているのを知り、注文しました。
とても助かります。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする