ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527923
品番
PH-74N-BK-2
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,616
販売価格(税別)
¥
1,469
バスケットに入れる
左右兼用型です。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。
専用止金が付属しています。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
質量(g)
226
タイプ
鍵付
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
〜3
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
六角形状、1本付属