ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
タフキーパー ジャンボケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70531195
品番
B-1882TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)
3000
用途
食品保存容器
仕様
熱湯は可、煮沸は不可
形状
角形
サイズ
S
質量(g)
330
外形寸法(mm)
260×190×89
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)