ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
タフキーパー ジャンボケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70531222
品番
B-1886TB
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)
4300
用途
食品保存容器
仕様
熱湯は可、煮沸は不可
形状
角形
サイズ
深ミニ
質量(g)
366
外形寸法(mm)
26×190×129
電子レンジ
○(蓋除く)