NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70531448
品番
ZSP12M1.25R
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M12×1.25
ねじ長さ(mm)
17.2
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
8.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
82
等級
REG(P2)
首径(mm)
10.55
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無