NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70531563
品番
ZSP18M2R
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M18×2
ねじ長さ(mm)
29
首下長(mm)
49
シャンク径(mm)
14
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
100
等級
REG(P3)
首径(mm)
15.65
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無