HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70531615 品番 ZSP-SUS3M0.35R
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。

呼び寸法M3×0.35 ねじ長さ(mm)4.4 首下長(mm)20 シャンク径(mm)4 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理特殊コーティング 全長(mm)46 等級REG(P2) 首径(mm)2.55 食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする