HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70531624 品番 ZSP-SUS4M0.7R
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。

呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)8.1 首下長(mm)23 シャンク径(mm)5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理特殊コーティング 全長(mm)52 等級REG(P3) 首径(mm)3.15 食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする