NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70532017
品番
ZSPL8M0.75R×100
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
呼び寸法
M8×0.75
ねじ長さ(mm)
9.2
首下長(mm)
24.5
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
100
等級
REG(P2)
首径(mm)
7.05
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無