NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70532096
品番
ZSP-SUS10M0.75R
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
呼び寸法
M10×0.75
ねじ長さ(mm)
9.2
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
75
等級
REG(P3)
首径(mm)
9.05
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無