NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70532525
品番
ZSPL12M1.75R×150
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
呼び寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
22.4
首下長(mm)
41.5
シャンク径(mm)
8.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
150
等級
REG(P3)
首径(mm)
9.95
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無