HyperZスパイラルタップ ZSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70532796 品番 ZSP7M0.75R
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命

呼び寸法M7×0.75 ねじ長さ(mm)9.2 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6.2 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理特殊コーティング 全長(mm)65 等級REG(P2) 首径(mm)6.05 食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする