NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70532945
品番
ZSP10M1.5R
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
18.9
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
75
等級
REG(P2)
首径(mm)
8.25
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無