HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70533322 品番 ZSPL18M1R×150
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。

呼び寸法M18×1 ねじ長さ(mm)13.5 首下長(mm)32.5 シャンク径(mm)14 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理特殊コーティング 全長(mm)150 等級REG(P2) 首径(mm)16.75 食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする