NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70533347
品番
ZSPL20M2.5R×200
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
呼び寸法
M20×2.5
ねじ長さ(mm)
32.6
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
15
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
200
等級
REG(P3)
首径(mm)
17.15
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無