NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントタップ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70533417
品番
ZPOL18M1.5RX150
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
寸法(mm)
M18×1.5
全長(mm)
150
等級
REG(P3)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
28
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
14