HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70533505 品番 ZPOL22M1.5RX150
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M22×1.5 全長(mm)150 等級REG(P3) 溝数3 ねじ長さ(mm)28 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする