NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
14.5
シャンク径(mm)
5.5
注文コード
70534056
品番
ZPO5M0.8R+2
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・ねじ長さ・シャンク径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
通り穴用ポイントタップの低速〜中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
寸法(mm)
M5×0.8
全長(mm)
60
等級
REG(P4)
溝数
3
首径(mm)
4
ねじ長さ(mm)
14.5
首下長(mm)
25
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
5.5