HyperZポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)62 ねじ長さ(mm)10 シャンク径(mm)6 注文コード70534153 品番ZPO6M0.5R
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は全長・ねじ長さ・シャンク径など96種類から選べます 他の種類を見る

通り穴用ポイントタップの低速〜中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。

寸法(mm)M6×0.5 全長(mm)62 等級REG(P2) 溝数3 首径(mm)4.8 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)28 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする