HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70534853 品番 ZPOL3M0.35R+1X100
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)3M×0.35 全長(mm)100 等級REG(P2) 溝数3 首径(mm)2.4 ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)18 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする