NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントタップ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70534914
品番
ZPOL5M0.8RX100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
寸法(mm)
M5×0.8
全長(mm)
100
等級
REG(P2)
溝数
3
首径(mm)
4
ねじ長さ(mm)
14.5
首下長(mm)
25
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
5.5